Popis:
Žebřík s maximální odolností proti uklouznutí díky běhounům R13 pro použití v mastných nebo mokrých prostorách.
80 mm hluboké schůdky s krytinou R13 a profilací a perforací pro odtok kapalin.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Závěsy z tlakově litého hliníku.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Pracovní výška 5,2 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 22,6 kg
Podlahová plocha 2,95 m × 0,77 m
Délka žebříku 3,95 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 14
Počet kroků 2 × 14
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 3,67 m
spodní, vnější šířka 0,77 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.