R13step B - Žebřík 2 x 12 stupňů

Artiklové číslo: 41563
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 2×14
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41563
EAN / GTIN 4003866415632
Číslo výrobce 41563
L-číslo L90010 1115

Popis

Popis:

Žebřík s maximální odolností proti uklouznutí díky běhounům R13 pro použití v mastných nebo mokrých prostorách.
80 mm hluboké schůdky s krytinou R13 a profilací a perforací pro odtok kapalin.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Závěsy z tlakově litého hliníku.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,65 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 17,8 kg
Podlahová plocha 2,55 m × 0,71 m
Délka žebříku 3,39 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 12
Počet kroků 2 × 12
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 3,15 m
spodní, vnější šířka 0,71 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku