Dodatečná sada clip-step R13 pro schůdky se stupni, oboustranný přístup 12 stupňů

Artiklové číslo: 41562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 41562
    EAN / GTIN 4031405415621
    Číslo výrobce 041562

    Popis

    Popis:

    • Stupačka CLIP-Step R 13 je certifikovaná protiskluzová guma pro naše stupátka. Dezén CLIP-Step R 13 s plastovým profilem s korundovým ložem splňuje požadavky ratingové skupiny R 13 a byl zařazen do ratingové skupiny pro oblast posunutí s V6
    • Zvláště ve vlhkém nebo olejově znečistěném pracovním prostředí nabízí podpěra nohy CLIP-Step R 13 další zvýšení bezpečnosti práce
    • Stupačka CLIP-Step R13 je připnuta na krok po celém povrchu a dokonale padne a lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
    • Podpěra krokových schodů CLIP-Step je aplikována na kroky, které lze po obou stranách projít až k maximálnímu kroku, který lze podle normy DIN EN 131 kráčet, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku
    • K dispozici jako příslušenství samostatně za 15,00 Euro bez DPH/kus (doporučená maloobchodní cena) pro váš stepladder

    Charakteristika:

    • Počet podpěr nohou v sadě: 20
    • Šířka: 85 mm
    • Výška: 23 mm
    • Délka: 609 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Protiskluzový: CLIP-Step R13
    • Sada pro žebříky s počtem schodů: 2x12
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku