Alto L - jednoduchý žebřík s příčkami 10 příček

Artiklové číslo: 41550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení stupátka Sprosse
    Druh produktu Příložný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41550
    EAN / GTIN 4003866415502
    Číslo výrobce 41550
    L-číslo L90040 7

    Popis

    Popis:

    Kompaktní alternativa - z hlediska rozměrů a hmotnosti i poměru cena/výkon.
    Hloubka příčky 30 mm.
    Velmi lehký a zároveň extrémně stabilní.
    Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,9 m
    Zatížení max. 150 kg
    Šířka příčného nosníku 0,79 m
    Hmotnost 6,1 kg
    Délka žebříku 3,05 m
    Materiál hliník
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
    Počet příček 10
    Hloubka kroku 30 mm
    Vnější šířka 350 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku