Klíč s ráčnou vnitřní šestihran 1/4 x 5/16 ″

Artiklové číslo: 41541620
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41541620
EAN / GTIN 4018754094493
Číslo výrobce 41541620
L-číslo L60010 363

Popis

Popis:

  • přepínatelný
  • S magnetickými šestihrannými objímkami pro šroubovací vložky
  • zalomené
  • chromované

Charakteristika:

  • Vnitřní šestihran pohonu (palce): 1/4 x 5/16″
  • Délka [mm): 138 mm
  • Hmotnost: 105 g
  • Šířka mm (b): 25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku