Mikrometr s přesným úchylkoměrem, 40 T/1003 150–200 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4154004KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mikrometr s přesným úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4154004KAL
EAN / GTIN 4059192004712
Číslo výrobce 4154004KAL

Popis

Popis:

Micromar 40 T DIN 863-3 přesný mikrometr

Měřicí rozsah: 150 - 200 mm
hodnota dělení stupnice (µm): 1 µm
rozsah dodávky: Uživatelská příručka, případ

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku