{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 66 | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Hmotnost | 1,25 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | SR44 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415400 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368125275 | |
Číslo výrobce | 552-304-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální karbonové posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
47 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
26 286,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Norma | ISO 13385 | Výrobní norma |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |