{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415355 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846316 |