Digitální dílenské posuvné měřítko s měřicími hroty 500 mm

Artiklové číslo: 415350 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 011,00 CZK / ks
  • 731,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 500 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±0,06 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Délka měřicí čelisti 150 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 415350 500
EAN / GTIN 4946368124827
Číslo výrobce 551-204-10

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a 497100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly