40 He 2 Měřicí vložky ploché D=2 mm

Artiklové číslo: 4152012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4152012
EAN / GTIN 4059192004545
Číslo výrobce 4152012
L-číslo L40080 172

Popis

Provedení:

  • zúžené rovné plochy

Popis:

  • 40 měřicích destiček He 2, odsazené rovinné plochy

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Měřicí destičky
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Kategorie příslušenství (eShop): 40 He Vyměnitelné měřicí vložky
  • Typ výrobku: 40 He 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku