{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 866 | |
Rozsah měření | 60 mm - 960 mm | |
Délka pásma | 1 000 mm | |
Šířka pásma | 16 mm | |
Odečet | 0,1 mm | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Číslo výrobce | 62200076 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Délkové pásmo CJL-INOX, Délka pásma: 1000mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka pásma | 16 mm | 19 mm |
Délka pásma | 1 000 mm | 1 000 mm |
Norma | DIN 866 | EG II |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Druh produktu | pásmo | pásmo |