{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,05 mm | |
Provedení odečítací stupnice | matně chromované | |
Délka měřicí čelisti | 60 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415184 200 | |
EAN / GTIN | 4045197479815 | |
Číslo výrobce | 415184 200 |