{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 750 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Odchylka měření E MPE | ± 0,10 mm | |
Jemné nastavení | ano | |
Měřicí hrot | ano | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Číslo výrobce | 415090 750 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dílenské posuvné měřítko s přesným nastavováním 750 mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
19 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
16 557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | 150 mm |
Obal | stabilní box | Stabilní box |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | analogová | analogový |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko | Dílenské posuvné měřítko |