Schody s 5 stupni s klipem

Artiklové číslo: 41505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 5
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost jednostranné
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41505
EAN / GTIN 4031405415058
Číslo výrobce 041505
L-číslo L90110 344

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Krok podpěry clip-step pro optimální odolnost proti skluzu
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Praktická odkládací přihrádka s integrovanými háčky a držáky nástrojů
  • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • K dispozici s opěrkami nohou a bez nich
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3150 mm
  • Výška: 1810 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1140 mm
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Délka kroku: 1010 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 530 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku