Štípací kleště Micro-Tech polotovar

Artiklové číslo: 415.MT
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
    Druh produktu Ploché zaoblené kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 415.MT
    EAN / GTIN 3148511754979
    Číslo výrobce 415.MT
    L-číslo L60130 3237

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tyto kleště jsou vhodné pro velkou sílu a sériovou práci, stříhají širokou škálu materiálů
    • Model s retencí proti odstřižení zabraňuje vyhazování drátu.

    Charakteristika:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [m]: 125
    • Střih: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
    • Fe 30 HRc průměr [mm]: 0,9
    • Piano drát průměr [mm]: -

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku