Popis:
PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 30 R-BFX A
- Rozměr (D x D x H x H): 178 x 2,0 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 2 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
- Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
- Zejména pro korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli
Použití:
- Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu
Doporučení:
- 0,75 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
- 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje
Speciální funkce:
- Ideální pro řezání nerezové oceli
- Výjimečné řezání
- Extrémně dlouhá životnost