Ráčnový očkoplochý klíč OPEN-RATCH SW 13/16″

Artiklové číslo: 41474242
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41474242
EAN / GTIN 4018754331581
Číslo výrobce 41474242
L-číslo L60010 7817

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s palcovými, stejnými šířkami klíče
  • Kruhového provedení se sklonem 15° s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Utahování doprava/doleva zapnutím na straně kroužku
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 38 mm
  • Délka [mm): 272 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 288 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 13/16 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 13/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 13/16 ″
  • Šířka mm (b): 43 mm
  • Pracovní úhel: 5 °

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku