Ráčnový očkoplochý klíč Open Ratch SW 7/16″.

Artiklové číslo: 41472828
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41472828
EAN / GTIN 4018754331529
Číslo výrobce 41472828
L-číslo L60010 7456

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s palcovými, stejnými šířkami klíče
  • Kruhového provedení se sklonem 15° s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Utahování doprava/doleva zapnutím na straně kroužku
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 22 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 68 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 7/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 7/16 ″
  • Šířka mm (b): 22 mm
  • Pracovní úhel: 5 °

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku