Ráčnový očkoplochý klíč Open Ratch SW 1/4

Artiklové číslo: 41471616
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41471616
    EAN / GTIN 4018754331499
    Číslo výrobce 41471616
    L-číslo L60010 7698

    Popis

    Popis:

    • Ráčnový klíč s palcovými, stejnými šířkami klíče
    • Kruhového provedení se sklonem 15° s dvojitým šestihranem
    • 72 zubů, pracovní úhel 5°
    • Poloha úst 15°
    • Utahování doprava/doleva zapnutím na straně kroužku
    • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
    • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
    • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • d: 17,5 mm
    • Délka [mm): 134 mm
    • Poloha ústí: 15 °
    • Počet zubů: 72
    • Hmotnost: 34 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″
    • Šířka mm (b): 18 mm
    • Pracovní úhel: 5 °

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku