Comfortstep B - žebřík 2 x 8 stupňů

Artiklové číslo: 41437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41437
EAN / GTIN 4003866414376
Číslo výrobce 41437
L-číslo L90010 249

Popis

Popis:

Ochrana holení při výstupu a sestupu a estetický vzhled zajišťují vysoký pracovní komfort a flexibilní použití.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,5 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 12,2 kg
Podlahová plocha 1,75 m × 0,59 m
Délka žebříku 2,18 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 2 × 8
Počet kroků 8
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 2 m
spodní, vnější šířka 0,59 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku