Comfortstep B - žebřík 2 x 6 stupňů

Artiklové číslo: 41435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 2×6
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41435
EAN / GTIN 4003866414352
Číslo výrobce 41435
L-číslo L90010 286
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Ochrana holení při výstupu a sestupu a estetický vzhled zajišťují vysoký pracovní komfort a flexibilní použití.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.

Charakteristika:

Pracovní výška 3 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 8,8 kg
Plocha podlahy 1,35 m × 0,53 m
Délka žebříku 1,65 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 2 × 6
Počet kroků 6
Hloubka kroku 80 mm
Výška vertikálního žebříku 1,5 m
spodní, vnější šířka 0,53 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku