Comfortstep B - žebřík 2 x 3 schody

Artiklové číslo: 41432
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stupátka Stufe
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41432
EAN / GTIN 4003866414321
Číslo výrobce 41432
L-číslo L90010 393

Popis

Popis:

Ochrana holení při výstupu a sestupu a estetický vzhled zajišťují vysoký pracovní komfort a flexibilní použití.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,25 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 4,4 kg
Podlahová plocha 0,74 m × 0,44 m
Délka žebříku 0,84 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 2 × 3
Počet kroků 3
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 0,75 m
Spodní, vnější šířka 0,44 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku