Comfortstep S - žebřík 10 schodů

Artiklové číslo: 41427
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Stufe
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41427
    EAN / GTIN 4003866414277
    Číslo výrobce 41427
    L-číslo L90010 823

    Popis

    Popis:

    Ochrana holení: vysoký pracovní komfort díky polstrovaným stupačkám.
    80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
    eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
    Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
    Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
    Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
    Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
    Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
    Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 4,5 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 14,4 kg
    Podlahová plocha 1,95 m × 0,7 m
    Výška stoupacího/podpěrného profilu 48 mm / 42 mm
    Délka žebříku 3,4 m
    Materiál hliník
    Šířka plošiny 300 mm
    Výška plošiny 2,5 m
    Délka plošiny 250 mm
    Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
    Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
    Počet schodů včetně plošiny 10
    Hloubka kroku 80 mm
    Svislá výška žebříku 3,13 m
    spodní, vnější šířka 0,7 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku