Comfortstep S - Stupňovitý žebřík 8 schodů

Artiklové číslo: 41426
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 8
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41426
EAN / GTIN 4003866414260
Číslo výrobce 41426
L-číslo L90010 616

Popis

Popis:

Ochrana holení: vysoký pracovní komfort díky polstrovaným stupačkám.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 4 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 11,9 kg
Podlahová plocha 1,61 m × 0,64 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 48 mm / 42 mm
Délka žebříku 2,87 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 2 m
Délka plošiny 250 mm
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 8
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,63 m
spodní, vnější šířka 0,64 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku