Comfortstep S - žebřík 5 schodů

Artiklové číslo: 41423
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41423
EAN / GTIN 4003866414239
Číslo výrobce 41423
L-číslo L90010 887

Popis

Popis:

Ochrana holení: vysoký pracovní komfort díky polstrovaným stupačkám.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,25 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 8,4 kg
Plocha podlahy 1,09 m × 0,56 m
Výška stoupacího/podpěrného dílu vázací tyče 42 mm / 42 mm
Délka žebříku 2,06 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,25 m
Délka plošiny 250 mm
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 5
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,88 m
spodní, vnější šířka 0,56 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku