Comfortstep S - žebřík 4 schody

Artiklové číslo: 41422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení stupátka Stufe
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41422
    EAN / GTIN 4003866414222
    Číslo výrobce 41422
    L-číslo L90010 940

    Popis

    Popis:

    Ochrana holení: vysoký pracovní komfort díky polstrovaným stupačkám.
    80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
    eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
    Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
    Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
    Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
    Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
    Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
    Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 7,4 kg
    Podlahová plocha 0,92 m × 0,53 m
    Výška stoupacího/podpěrného dílu vázací tyče 42 mm / 42 mm
    Délka žebříku 1,79 m
    Materiál hliník
    Šířka plošiny 300 mm
    Výška plošiny 1 m
    Délka plošiny 250 mm
    Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
    Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
    Počet schodů včetně plošiny 4
    Hloubka kroku 80 mm
    Svislá výška žebříku 1,63 m
    spodní, vnější šířka 0,53 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku