Comfortstep Trec LH - regálový žebřík 9 schodů

Artiklové číslo: 41415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 9
Materiál Hliník
Druh produktu Regálový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41415
EAN / GTIN 4003866414154
Číslo výrobce 41415

Popis

Popis:

Pro regály typu to-and-fro: řešení s pojezdy a pružinovými brzdovými válečky lze individuálně výškově nastavit.
Pohyblivá hlava žebříku i pružinové brzdové válečky ve spodní části uzamknou policový žebřík při zatížení.
Pokud žebřík nepoužíváte, můžete jej položit k polici a ušetřit tak místo.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,5 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6,6 kg
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 9
Hloubka kroku 80 mm
Maximální vertikální výška zavěšení 2,83 m
Minimální svislá výška zavěšení 2,59 m
Vnější šířka 555 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku