Comfortstep LH - Policový žebřík 8 stupňů

Artiklové číslo: 41404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Regálový žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41404
    EAN / GTIN 4003866414048
    Číslo výrobce 41404
    L-číslo L90010 818

    Popis

    Popis:

    Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
    Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,25 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 5,9 kg
    Materiál hliník
    Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
    Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
    Počet kroků 8
    Hloubka kroku 80 mm
    Maximální vertikální výška zavěšení 2,19 m
    Minimální svislá výška zavěšení 1,95 m
    Vnější šířka 380 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku