Nůžky na kabely měď / hliník 32 mm

Artiklové číslo: 413A.32
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 413A.32
    EAN / GTIN 3148511754887
    Číslo výrobce 413A.32
    L-číslo L60130 2350

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Systém ráčny/řezacího břitu pro řezání kabelů velkého průměru s malou námahou
    • Praktické v těsných instalačních prostorech
    • Protiskluzové kryty s ochranou rukou
    • Řezná kapacita: 32 - 52 mm

    Charakteristika:

    • B [mm]: 58
    • C [mm]: 34
    • d max. [mm]: 32
    • E [mm]: 7,8
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 65
    • [g]: 385

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku