Střešní žebřík 2,0 m s hnědou povrchovou úpravou

Artiklové číslo: 41392
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Střešní žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41392
EAN / GTIN 4003866413928
Číslo výrobce 41392

Popis

Popis:

Bezpečný výstup na střechu s různým sklonem díky vysoce stabilnímu, stacionárnímu žebříku s mimoúrovňovým uspořádáním příček.
Protiskluzové čtvercové příčky se 2 různě nakloněnými stupni.
Uspořádání příček mimo střed.
Robustní profily pro bezpečnostní vzdálenost 80 mm mezi příčlemi a povrchem střechy.
Snadné nastavení žebříku na příslušnou délku střechy.
Vnější šířka: 340 mm.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Příčky z extrudovaného hliníkového profilu pro nejvyšší bezpečnost.

Charakteristika:

Zatížení max. 150 kg
Barva hnědá
Hmotnost 3,2 kg
Šířka žebříku 340 mm
Délka žebříku 2 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 280 mm
Počet klíčků 7
Hloubka kroku 30 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku