Saferstep S - žebřík 6 schodů

Artiklové číslo: 41376
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41376
EAN / GTIN 4003866413768
Číslo výrobce 41376
L-číslo L90010 219

Popis

Popis:

Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou odolností proti uklouznutí díky technologii Safer Step a robustní, stabilní konstrukci.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,6 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 9,9 kg
Plocha podlahy 1,25 m × 0,58 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 68 mm / 48 mm
Délka žebříku 2,43 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,59 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet schodů včetně plošiny 6
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,58 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku