Saferstep S - žebřík 5 schodů

Artiklové číslo: 41375
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 5
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41375
EAN / GTIN 4003866413751
Číslo výrobce 41375
L-číslo L90010 56
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou odolností proti uklouznutí díky technologii Safer Step a robustní, stabilní konstrukci.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,35 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 9 kg
Plocha podlahy 1,08 m × 0,55 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 68 mm / 48 mm
Délka žebříku 2,15 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,33 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet schodů včetně plošiny 5
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,55 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku