Popis:
Pohodlný a bezpečný výstup s vysokou odolností proti uklouznutí díky technologii Safer Step a robustní, stabilní konstrukci.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,1 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 7,6 kg
Podlahová plocha 0,91 m × 0,52 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 68 mm / 48 mm
Délka žebříku 1,87 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,06 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet schodů včetně plošiny 4
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,52 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.