Saferstep L - jednoduchý žebřík se 14 stupni

Artiklové číslo: 41364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 14
Materiál Hliník
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41364
EAN / GTIN 4003866413645
Číslo výrobce 41364
L-číslo L90010 578

Popis

Popis:

Vysoká protiskluzovost technologie Safer Step zajišťuje pohodlné a bezpečné lezení, zatímco eloxované tyče poskytují komfort odolný proti oděru.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
K dispozici také jako policový žebřík.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,89 m
Hmotnost 11,8 kg
Délka žebříku 4,18 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 14
Hloubka kroku 80 mm
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku