Saferstep L - jednoduchý žebřík s 12 stupni

Artiklové číslo: 41362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Příložný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41362
    EAN / GTIN 4003866413621
    Číslo výrobce 41362
    L-číslo L90010 166

    Popis

    Popis:

    Vysoká protiskluzovost technologie Safer Step zajišťuje pohodlné a bezpečné lezení, zatímco eloxované tyče poskytují komfort odolný proti oděru.
    Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
    eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
    K dispozici také jako policový žebřík.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
    Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 4,4 m
    Zatížení max. 150 kg
    Šířka příčného nosníku 0,8 m
    Hmotnost 10,3 kg
    Délka žebříku 3,62 m
    Materiál hliník
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet kroků 12
    Hloubka kroku 80 mm
    Vnější šířka 420 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku