40 SA Vnější mikrometry v sadě 4-8″

Artiklové číslo: 4134961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4134961
EAN / GTIN 4059192004132
Číslo výrobce 4134961
L-číslo L40080 538

Popis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části s matným chromovaným povrchem bez odlesků
  • Ocelový držák s tvrdým povlakem
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka z kalené oceli, vyztužené karbidem
  • Tepelně izolační desky
  • Rychlý pohon s integrovanou ráčnou
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Micromar 40 SA
  • Tovární standardní rozsah měření v palcích: 4 - 8″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, nastavovací rozměry 5″ / 7″, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání vřetena (v imperiálním měřítku): .025″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
  • Poznámka Rozměry: * se zobrazením stupnice ″0″
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku