40 A Třmenový mikrometr 6-7″ lakovaný

Artiklové číslo: 4134906
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4134906
EAN / GTIN 4059192003999
Číslo výrobce 4134906
L-číslo L40080 937

Popis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části s matným chromovaným povrchem bez odlesků
  • Ocelový držák s tvrdým povlakem
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka z kalené oceli, vyztužené karbidem
  • Tepelně izolační desky
  • Rychlý pohon s integrovanou ráčnou
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Vnější mikrometr Micromar 40 A
  • Závodní standardní rozsah měření v palcích: 6 - 7″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Návod k použití, +seřizovací měřidlo (z rozsahu měření 1-2″), kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání vřetena (v imperiálním měřítku): .025″
  • Mezní chyba v palcích: .00028″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
  • Poznámka Rozměry: * se zobrazením stupnice ″0″
  • Rozměr a v mm: 182 mm
  • Rozměr b v mm: 95.5 mm
  • Rozměr c v mm: 13 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku