Provedení:
- Operační a zobrazovací části s matným chromovaným povrchem bez odlesků
- Ocelový držák s tvrdým povlakem
- Měřicí vřeteno a kovadlinka z kalené oceli, vyztužené karbidem
- Tepelně izolační desky
- Rychlý pohon s integrovanou ráčnou
- Upevňovací zařízení
Popis:
Micromar 40 A vnější mikrometr; ; DIN 863-1; Měřicí rozsah: 100 - 125 mm; Dělení_mm: 0,01 mm; Rozsah dodávky: Nastavovací měřidlo (od měřicího rozsahu 25-50 mm), návod k obsluze, kufřík.
Charakteristika:
- Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
- Rozsah měření: 100 - 125 mm
- Dělení stupnice mm: 0,01
- Poznámka Rozměry: * se zobrazením stupnice ″0″
- Rozměr a v mm: 131 mm
- Rozměr b v mm: 71.5 mm
- Rozměr c v mm: 13 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Mezní chyba_µm: 6 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-1