Vario B - LM žebřík 4 x 8 příček

Artiklové číslo: 41322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Sprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41322
    EAN / GTIN 4003866413225
    Číslo výrobce 41322
    L-číslo L90010 918

    Popis

    Description:

    Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
    Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
    Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
    2 embases larges pour une parfaite stabilité.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
    Articulations vissées en profil extrudé.
    Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Hauteur de travail 5.15 m
    Largeur extérieure 420 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle, repliée 2.4 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre d'échelons 4 × 8
    Nombre d'échelons 8
    Poids 22.2 kg
    Poutrelle transversale large 0.8 m
    Profondeur des marches 30 mm
    Saillie 2.3 m

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku