Saferstep B - schůdky s 2 x 7 stupni

Artiklové číslo: 41307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41307
    EAN / GTIN 4003866413072
    Číslo výrobce 41307
    L-číslo L90010 304

    Popis

    Popis:

    Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
    eloxované sloupky odolné proti opotřebení.
    Závěsy z tlakově litého hliníku.
    Vysokopevnostní perlinkové popruhy zabraňující vyklopení.
    Vyměnitelné dvousložkové plastové patky pro neklouzavé stání a pevné usazení v kůlu.
    Maximální pracovní výška díky stupni vysokému 280 mm.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,3 m
    Maximální zatížení 150 kg
    Hmotnost 10,9 kg
    Plocha základny 1,58 m × 0,56 m
    Délka žebříku 1,98 m
    Materiál Hliník
    Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
    Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
    Počet stupňů 2 × 7
    Počet stupňů 7
    Hloubka schůdku 80 mm
    Svislá výška žebříku 1,84 m
    Spodní, vnější šířka 0,56 m

    Poznámka:

    Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku