Saferstep B - schody se stupni 2 x 4

Artiklové číslo: 41304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 2×4
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41304
EAN / GTIN 4003866413041
Číslo výrobce 41304
L-číslo L90010 207

Popis

Popis:

Komfortní verze pro flexibilní použití s vysokou úrovní bezpečnosti díky technologii Safer Step a příjemnému pocitu při uchopení.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Závěsy z tlakově litého hliníku.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Maximální pracovní výška díky 280 mm vysokému odskoku.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,55 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6,1 kg
Podlahová plocha 0,99 m × 0,47 m
Délka žebříku 1,15 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 2 × 4
Počet kroků 4
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,06 m
spodní, vnější šířka 0,47 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku