Nůžky na kabely měď / hliník 52 mm

Artiklové číslo: 413.52
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 413.52
EAN / GTIN 3148511754924
Číslo výrobce 413.52
L-číslo L60130 3688

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Systém ráčny/řezacího břitu pro řezání kabelů velkého průměru s malou námahou
  • Praktické v těsných instalačních prostorech
  • Protiskluzové kryty s ochranou rukou
  • Řezná kapacita: 32 - 52 mm

Charakteristika:

  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 53
  • d max. [mm]: 52
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 800

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku