Nůžky na kabely měď / hliník 10 mm

Artiklové číslo: 412B.10
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412B.10
EAN / GTIN 3148511754511
Číslo výrobce 412B.10
L-číslo L60130 5468

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: silný řezný výkon, nedochází k deformaci elektrických kabelů
  • bezpečnostní zarážky

Charakteristika:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0.225

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku