Everest EFA 2E - Výsuvný žebřík 2x8 z laminátu

Artiklové číslo: 41288
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 2×8
Materiál GFK
Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41288
EAN / GTIN 4003866412884
Číslo výrobce 41288
L-číslo L90010 262

Popis

Popis:

Plastový žebřík do velkých výšek pro použití v elektrickém a chemickém prostředí.
Kolejnice a příčky (30 mm x 30 mm) z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro obzvláště vysokou chemickou odolnost.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Obě části žebříku lze používat i samostatně jako samostatné žebříky.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Vhodné pro práci pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
Vnější šířka spodního žebříku: 430 mm.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,95 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 14,3 kg
Délka zasunutého žebříku 2,44 m
Materiál GRP
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 2 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku