Digitální posuvné měřítko TWIN-CAL IP67 200 mm

Artiklové číslo: 412786 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah měření 0 mm - 200 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Odečet 0,0005 palec
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
    Hloubkoměr je k dispozici ano
    Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
    Ochranná třída IP IP 67
    Hnací váleček ano
    Délka měřicí čelisti 50 mm
    Výška číslic LCD displeje 11 mm
    Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
    Přepnutí do režimu Stand-by ano
    Automatické vypnutí ano
    Provozní doba 12000 h
    Měřicí technika digitální
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Všechny díly Kalené
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií Knoflíkový článek
    Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 412786 200
    EAN / GTIN 7630041106312
    Číslo výrobce 00530322

    Popis

    Provedení:

    Velký, kontrastní displej s výškou číslic 11mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS, integrované připojení TLC pro přenos dat. Kompletní ochrana proti kapalinám. Plášť s ocelovou ochrannou destičkou a povrch „Soft Touch“.
    S posouvacím kolečkem.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku