{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozlišení | 0,01 mm | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Norma | Výrobní norma | |
Všechny díly | Kalené | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Obal | Stabilní box | |
Rozsah měření | 150 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412775 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057244 | |
Číslo výrobce | 4103380 |