Digitální posuvné měřítko s měřicími čelistmi zalomenými směrem dovnitř 150 mm

Artiklové číslo: 412774 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Všechny díly: Kalené
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozlišení 0,01 mm
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Odečet 0,0005 palec
    Mezní chyba 0,03 mm
    Délka měřicí čelisti 40 mm
    Norma Výrobní norma
    Všechny díly Kalené
    Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
    Počet obsažených baterií 1
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Bezdrátový přenos dat Software výrobce
    Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
    Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi
    Ochranná třída IP IP 67
    Obal Stabilní box
    Rozsah měření 150 mm
    Měřicí technika digitální
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 412774 150
    EAN / GTIN 4059192057237
    Číslo výrobce 4103379

    Popis

    Provedení:

    Velký LCD displej s velikostí číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi. Odolné proti prachu a vlhkosti. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Provozní doba cca 3 roky.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Zvláštní příslušenství:

    i-wi rádiový přijímač č. 498912.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku