{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Nonius | 1/20 | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Všechny díly | kalené | |
Hmotnost | 0,4 kg | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412770 200 | |
EAN / GTIN | 4067263118930 | |
Číslo výrobce | 412770 200 |