{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 000 mm | |
Odečet | 0,02 mm | |
Stupnice | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,08 mm | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Provedení odečítací stupnice | matně chromované | |
Provedení měřicího povrchu | kalená | |
Délka měřicí čelisti | 150 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Povrch | s tvrdým eloxem | |
Hmotnost | 1,75 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412750 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001060310 | |
Číslo výrobce | 4112303 |