{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 200 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 50 mm | |
Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Provozní doba | cca 3 roky | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412738 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002503 | |
Číslo výrobce | 4103404 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitální posuvné měřítko IP67 i-wi, Rozsah měření: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
912 ks okamžitě k dodání
3081,00 CZK
2 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
5202,00 CZK
3 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
6850,00 CZK
5 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
4303,00 CZK
3 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
8240,00 CZK
6 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | stabilní box | stabilní box | Stabilní box | stabilní box |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |